| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009089442000000 Herst.-Nr.: 009089442000000 EAN/GTIN: 4043952143896 |
| |
|
| | |
| DIN 908 A 4 zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant,mit zyl. Rohrgewinde - Abmessung: G 2 A VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 44.500 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 908 g, Innensechskant-Verschlussschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 908, G2A, G 2 A, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM9082000, 00908.944 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,5499* | € 16,9749* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,435* | € 17,315* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,6568* | € 18,0087* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,8754* | € 20,5754* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,8599* | € 27,1172* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|