| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-006539100040016 Herst.-Nr.: 006539100040016 EAN/GTIN: 4043952781302 |
| |
|
| | |
| DIN 653 A 1 Rändelschrauben, niedrige Form - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.630 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 653, Edelstahlrändelschraube (ohne Norm), Edelstahlschraube DIN 653, Rändelschraube (ohne Norm), din 653 m4x16, din 653, din 653 m4, Rändelschrauben, M4x16, M 4 x 16, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM653416, 00653.910 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,3219* | € 0,4914* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,3475* | € 0,4975* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,4157* | € 0,5957* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,6384* | € 0,8946* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 0,6562* | € 0,9062* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,914* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|