| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-005539100040016 Herst.-Nr.: 005539100040016 EAN/GTIN: 4043952097779 |
| |
|
| | |
| DIN 553 A 1 Gewindestifte mit Spitze und Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.112 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, Gewindestift Edelstahl DIN 553, Gewindestift Edelstahl ISO 7434, ISO 7434 Edelstahl, din 553 gewindestift m4x16, iso 7434 edelstahl, din 553 a1, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, Vergleiche ISO 7434, M4x16, M 4 x 16, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM553416, 00553.910 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,0793* | € 0,1215* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,0887* | € 0,1277* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,0804* | € 0,1289* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,1039* | € 0,1489* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,1422* | € 0,2026* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,075* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|