| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-004649100060016 Herst.-Nr.: 004649100060016 EAN/GTIN: 4043952083352 |
| |
|
| | |
| DIN 464 A 1/A 2 Rändelschrauben, hohe Form - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.942 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, Edelstahlrändelschraube (ohne Norm), Edelstahlschraube DIN 464, Rändelschraube (ohne Norm), din 464 m6x16, edelstahlschraube din 464, din 464 m6, Rändelschrauben, M6x16, M 6 x 16, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM464616, 00464.910 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 3 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,837* | € 1,238* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,9063* | € 1,2663* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,9064* | € 1,2754* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 0,932* | € 1,302* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 0,9486* | € 1,3186* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|