Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 -1 Stahl 10,5 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-004330009105000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004330009105000
EAN/GTIN:
     4043952070970
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 Stahl 140 HV Scheiben - Abmessung: 10,5 x18 x1,6 VE=K (250 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.182 KGM
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Stahlscheibe, reyher din 433 st 10,5, din 433, din 433 -1 stahl, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7092, 10, 5x18x1, 6, 5 x18 x1, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM4331050, 00433.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0132*
€ 0,021*
Lager 214
2000
250
€ 4,30*
ab € 0,0186*
€ 0,028*
16 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,90*
ab € 0,0201*
€ 0,0286*
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0253*
€ 0,0358*
5 Tage
2000
250
€ 5,99*
ab € 0,0258*
€ 0,0369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.