Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 10,5 x18 x1,6 DIN 433-1 Stahl 140 HV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scheibe 10,5 x18 x1,6 DIN 433-1 Stahl 140 HV
Scheibe 10,5 x18 x1,6 DIN 433-1 Stahl 140 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346905
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004330009105000
EAN/GTIN:
     4043952070970
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Scheibe DIN 433-1 10,5x18x1,6 Stahl 140 HV 250 Stück DIN 433-1 Stahl 140 HV Scheiben - Abmessung: 10,5 x18 x1,6 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: vorzugsweise für Zylinderschrauben· Durchmesser: 10,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00433.000· Normart: DIN 433· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004330009105000
Werksnummer:
8000155934
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10,5 x18 x1,6
Norm:
DIN 433-1
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 140 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,83*
5 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 4,61*
€ 7,02*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,315*
€ 8,865*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 6,46*
€ 9,145*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 6,97*
€ 9,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,145*
€ 10,88255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.