Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 A 4 3,2 x 20 A 4 K


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-000949409032020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409032020
EAN/GTIN:
     4043952031377
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 3,2 x 20 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.150 KGM
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a4, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, 3, 2x20, 2 x 20, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM943220, 00094.940
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,0351*
€ 0,0539*
6 Tage
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0549*
2 Tage
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,0392*
€ 0,0565*
7 Tage
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,0385*
€ 0,0573*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0458*
€ 0,0655*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0351* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.