| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-000859209040005 Herst.-Nr.: 000859209040005 EAN/GTIN: 4043952025161 |
| |
|
| | |
| DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.116 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, edelstahlschraube din 85 m4, edelstahlschraube din 85, din 85 2x5, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Vergleiche ISO 1580, M4x5, M 4 x 5, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM8545, 00085.920 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0186* | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0136* | € 0,021* | | | | | | 10 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0139* | € 0,0223* | | | | | 11 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0177* | € 0,0256* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0271* | € 0,0387* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|