| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-000859200050006 Herst.-Nr.: 000859200050006 EAN/GTIN: 4043952024942 |
| |
|
| | |
| DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 6 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.227 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, m5x6 din85, edelstahlschraube din 85, din85 m5, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Vergleiche ISO 1580, M5x6, M 5 x 6, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM8556, 00085.920 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0178* | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0153* | € 0,0225* | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0156* | € 0,0238* | | | | | 12 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,02* | € 0,0274* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0265* | € 0,0364* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|