Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUTMUTTER HYGIENIC USIT® M16 EDELSTAHL 1.4404, POLIERT, SW=24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K1328.16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1328.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hutmutter (ohne Norm)
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)
Werkstoff: Edelstahl 1.4404. Ausführung: hochglanzpoliert. Bestellbeispiel: K1328.05 Hinweis: Hutmutter mit Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe. Nur die Kombination aus Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe und der speziell modifizierten Hutmutter gewährleistet eine totraumfreie Abdichtung. Besonders in produktberührten Bereichen oder innerhalb von aseptischen Isolatoren ist dies unerlässlich. Die Muttern sind an der Oberfläche und der Auflagefläche der Dicht- und Unterlegscheibe hochglanzpoliert. Über die äußerst geringe Oberflächenrauhtiefe, Ra 0,8 µm haften an der Oberfläche so gut wie keine Schmutzpartikel an. Durch die hochglanzpolierte Fläche ist eine leichte Reinigung gewährleistet. Keine Einsenkung oder Vertiefung auf dem Schraubenkopf, keine Prägung oder Verzahnung unterhalb des Flansches. Auf Anfrage: Werkzeug von SW 8 - SW 24. Zubehör: Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1326.
Weitere Informationen:
H:
30
D1:
35
RoHS:
true
Produktlinie:
NOVOnox
Ursprungs-Land:
DE
SW=SCHLÜSSELWEITE:
24
D=GEWINDE:
M16
T:
22
R:
1,2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
320
2
€ 4,90*
ab € 8,94*
€ 12,38*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,90*
€ 12,43*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,07*
€ 12,97*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.