Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE GEHÄUSE EDELSTAHL 1.4021, MASSIVAUSFÜHRUNG, KOMP:EDELSTAHL, D=36±0,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K1323.322
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1323.322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen edelstahl
kugelrolle
kugelrolle kipp
Werkstoff: Kugelelemente Edelstahl 1.4021. Gehäuse Edelstahl 1.4301 Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1323-322 Hinweis: Vollstahlkugelrollen sind für eine lange Lebensdauer bei Stoßbelastung konzipiert. In den Einheiten sind bereits Staubdichtungen und Selbstreinigungsöffnungen eingebaut. Alle Einheiten werden mit Vollstahlgehäuse und gehärteter Oberfläche ausgeliefert. Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel
Weitere Informationen:
H1:
9,8±0,2
H:
30,5
D1:
45
H2:
3
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
QU
DK:
22,2
Tragzahl C N:
1200
D=GEHÄUSE DURCHMESSER:
36±0,080
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
103
€ 8,50*
ab € 40,44*
€ 47,58*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,56*
€ 49,45*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,86*
€ 52,26*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.