Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE GEHÄUSE EDELSTAHL 1.4021, MASSIVAUSFÜHRUNG, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1323.322
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1323.322
EAN/GTIN:
     4059245332243
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen edelstahl
kugelrolle
kugelrolle kipp
Werkstoff: Kugelelemente Edelstahl 1.4021. Gehäuse Edelstahl 1.4301. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1323.322 Hinweis: Vollstahlkugelrollen sind für eine lange Lebensdauer bei Stoßbelastung konzipiert. In den Einheiten sind bereits Staubdichtungen und Selbstreinigungsöffnungen eingebaut. Alle Einheiten werden mit Vollstahlgehäuse und gehärteter Oberfläche ausgeliefert. Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1964
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Ausführung 1:
Gehäuse
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugelrolle
H=Höhe:
30,5
H1=Höhe:
9,8±0,2
D1=Außendurchmesser:
45
DK:
22,2
H2:
3
D=Durchmesser:
36±0,080
Tragzahl C (N):
1200
Ausführung 2:
Massivausführung
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4021
Befestigungsart:
einpressen
Oberfläche Grundkörper:
blank
Oberfläche Komponente:
blank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.