Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKEL 76X74X76 ALUMINIUM, TYP B, BN=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K1046.108080
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1046.108080
EAN/GTIN:
     k.A.
Werkstoff: Winkel Aluminiumdruckguss. Schrauben und Nutensteine Stahl. Abdeckkappe Polyamid, glasfaserverstärkt. Ausführung: Winkel blank. Schrauben und Nutensteine verzinkt. Abdeckkappe schwarz. Bestellbeispiel: K1046.104040 Hinweis: Geeignet für die Versteifung von Profilkonstruktionen und zur kraftschlüssigen, bearbeitungslosen Verbindung von Profilen untereinander. Auch als Befestigungselement (z.B. Konsole) für beliebige Komponenten einsetzbar. Die Winkel besitzen Zentriernasen für eine genaue und verdrehgesicherte Montage. Die Zentriernasen können bei Bedarf über eine Sollbruchstelle entfernt werden, z.B. für die Montage von Platten. Die offene Seite kann mit der Abdeckkappe verschlossen werden.
Weitere Informationen:
H1:
82,5
A:
68,5
D:
9
RoHS:
true
Produktlinie:
Zubehör für Aluminiumprofile
A2:
35
B1:
40
A1:
20
B=BREITE:
74
H=HÖHE:
76
T:
8
L=LÄNGE:
76
A4:
58,5
A3:
20
A5:
65
N:
10
Typ:
B
BN=FÜR NUT:
10
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 8,50*
ab € 11,56*
€ 13,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,82*
€ 14,75*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,18*
€ 15,61*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.