Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKEL 76X74X76 ALUMINIUM, TYP B, BN=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1046.108080
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1046.108080
EAN/GTIN:
     4059245218516
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Winkel Aluminiumdruckguss. Schrauben und Nutensteine Stahl. Abdeckkappe Polyamid, glasfaserverstärkt. Ausführung: Winkel blank. Schrauben und Nutensteine verzinkt. Abdeckkappe schwarz. Bestellbeispiel: K1046.104040 Hinweis: Geeignet für die Versteifung von Profilkonstruktionen und zur kraftschlüssigen, bearbeitungslosen Verbindung von Profilen untereinander. Auch als Befestigungselement (z.B. Konsole) für beliebige Komponenten einsetzbar. Die Winkel besitzen Zentriernasen für eine genaue und verdrehgesicherte Montage. Die Zentriernasen können bei Bedarf über eine Sollbruchstelle entfernt werden, z.B. für die Montage von Platten. Die offene Seite kann mit der Abdeckkappe verschlossen werden.
Weitere Informationen:
B1:
40
A1:
20
A3:
20
Ausführung:
80x80
A:
68,5
Typ:
B
A4:
58,5
T:
8
H=Höhe:
76
H1:
82,5
L=Länge:
76
BN=für Nut:
10
A2:
35
A5:
65
B=Breite:
74
Gewicht in kg (ERP):
0.4564
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 2:
Typ B
Benennung:
Winkel
RoHS:
true
D:
9
N:
10
Material Grundkörper:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.