Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER MIT FUß M=90 G=90 L=70, FORM:B ALUMINIUM, FÜR RUNDROHRE, KOMP:STAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     214K-K0477.540
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0477.540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0477.518 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
H:
60
D:
56
RoHS:
true
B:
8,5
E:
74
K:
60
R:
40
S:
M10x30
P:
40
A=INNENDURCHMESSER:
40,17
U:
64
N:
10
G=BREITE:
90
L=HÖHE:
70
M=LÄNGE:
90
O:
64
Lochbild:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
133
€ 8,50*
ab € 18,67*
€ 21,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,35*
€ 24,69*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,97*
€ 26,13*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.