Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER MIT FUß M=30 G=50 L=37, FORM:A EDELSTAHL, FÜR RUNDROHRE, A=20,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0477.120
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0477.120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmstück
Standfuß Geländerstütze
fuss klemmstück
Werkstoff: Edelstahl Feinguss 1.4308. Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl. Ausführung: elektrolytisch poliert. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
D:
25
RoHS:
true
B:
5,7
E:
35
K:
38
R:
21
S:
M6x18
P:
23
A=INNENDURCHMESSER:
20,1
U:
40
N:
5
G=BREITE:
50
L=HÖHE:
37
M=LÄNGE:
30
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
€ 8,50*
ab € 26,16*
€ 30,78*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,45*
€ 34,42*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,12*
€ 36,32*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.