Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONTAGEWERKZEUG STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
-
Artikel-Nr.:
     214K-K0375.912
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0375.912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Werkstoff, Ausführung: Stahl, brüniert. Hinweis: Spezieller 6-kt-Schraubendreher mit Gewindezapfen. Dieser wird in das Gewinde G1 der Zylinderschraube eingeschraubt, um das Rundspannelement zu positionieren bzw. zu lösen.
Weitere Informationen:
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
06
SW:
10
Passend zu:
Rundspannelement mit Gewinde M8
G1:
M8
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 14,59*
€ 17,16*
5 Tage
1
€ 4,90*
ab € 13,30*
€ 18,35*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,52*
€ 18,58*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,97*
€ 19,56*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.