Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE MIT O-RING M10X30, FORM:E VERGÜTUNGSSTAHL, AUSWECHSELBARE EINSÄTZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0289.210X030
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0289.210X030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel rost- und säurebeständiger Stahl. Einsatz: Form E Edelstahl. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Kugel gehärtet und blank. Einsatz: Form E gehärtet, blank. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze. Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Weitere Informationen:
D2:
10
RoHS:
true
Kugel-Ø:
13
L2:
17
SW=SCHLÜSSELWEITE:
17
E:
19,6
L3:
10
D1=GEWINDE:
M10
S:
17
SW1:
3
L1=GEWINDELÄNGE:
30
Belastbarkeit max. kN nur bei statischer Belastung:
19
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
Nemesacél
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Bestellnummer für Edelstahleinsatz:
K0385.10102
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 66,09*
€ 73,43*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,42*
€ 83,35*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 68,61*
€ 87,90*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 77,26*
€ 96,30*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.