Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE MIT O-RING, FORM:E VERGÜTUNGSSTAHL, AUSWECHSELBARE EINSÄTZE, KOMP:EDELSTAHL, SW=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0289.210X030
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0289.210X030
EAN/GTIN:
     4059245001811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel rost- und säurebeständiger Stahl. Einsatz: Form E Edelstahl. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Kugel gehärtet und blank. Einsatz: Form E gehärtet, blank. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze. Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Bestellnummer für Edelstahleinsatz:
K0385.10102
S:
17
D2=Gewinde:
M10
E:
19,6
SW=Schlüsselweite:
17
D1=Außendurchmesser:
19,6
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
19
SW1:
3
Gewicht in kg (ERP):
0.0398
Ursprungs-Land:
US
Form:
E
Ausführung 2:
auswechselbare Einsätze
Ausführung 1:
mit O-Ring
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
nemesacél
H2:
10
Befestigungsart:
Außengewinde
H=Höhe:
17
H1:
4
D3:
10
B=Gewindelänge:
30
Produkttyp:
Sechskant
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Kugel-Ø:
13
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,09*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.