Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD D1=125, PASSBOHRUNG D2=16H7, GR.3, THERMOPLAST, OHNE GRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     214K-K0256.312516
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0256.312516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Die Qualität der NOVO grip Handräder wird von absolut sicherem und präzisem Drehen und Greifen bestimmt. Mit NOVO grip Handrädern können auch besonders leistungsfähige Produkte bestückt und sicher genutzt werden. Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Ausführung: Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0256.108008 Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Weitere Informationen:
H:
23,5
D3:
25
D:
35
RoHS:
true
Produktlinie:
NOVO grip
L1:
18,5
A1:
4
D1=AUßENDURCHMESSER:
125
D2=BEFESTIGUNGSBOHRUNG:
16H7
L3=HÖHE:
53
Produkttyp:
ohne Griff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
185
€ 6,90*
ab € 12,48*
€ 14,68*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,55*
€ 15,91*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,07*
€ 16,84*
7 Tage
185
€ 4,30*
ab € 15,07*
€ 21,68*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.