Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1562300435 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163881056 EAN/GTIN: 4059245061723 |
| |
|
| | |
| Handrad, Thermoplast Eigenschaften: • Mit Nabe Material: • Thermoplast • Stahlteile brüniert Farbe: schwarz Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Nabe | Handrad-Ø: | 125 mm | Wellendurchmesser: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, DIN 7349, DIN 7349 Scheibe, DIN 7349 Unterlegscheibe, Scheibe DIN 7349, Unterlegscheibe DIN 7349, Handrad, din 6912 m16, din 6912, handrad kunststoff, 1562300435, 62300435 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,48* | € 14,68* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,55* | € 15,91* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,07* | € 16,84* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 15,07* | € 21,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|