Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEILSPANNER B=41, FORM:A WERKZEUGSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     214K-K0040.1214
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0040.1214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilspanner
keilspanner kipp
keilspanner
Werkstoff: Grundkörper, Spannsegmente Werkzeugstahl. Ausführung: Grundkörper gehärtet. Spannsegmente gehärtet (49-51 HRC) und brüniert. Keilflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0040.1618 Hinweis: Die Keilspanner eignen sich durch ihre kompakte Bauweise besonders für horizontale und vertikale Mehrfachaufspannungen. Durch die gehärteten und geschliffenen Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht. Wahlweise können die entsprechenden Keilspanner in einer Rasterbohrung oder T-Nut befestigt werden. Durch Eindrehen der Zylinderschraube DIN 912 bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag. Die Spannbacken der Ausführung K0040.08 und K0040.0810 haben keine Riffelung. Durch das eingearbeitete Langloch können die Keilspanner verschoben werden. Verschiebeweg bei Bestellnummer: K0040.08 = ±0,5 mm K0040.12 = ±1,0 mm K0040.16 = ±1,5 mm Zeichnungshinweis: 1) Keilspanner 2) Werkstück 3) Fester Anschlag
Weitere Informationen:
D:
30
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
E:
4
B=BREITE:
41
A max.:
49
G:
für T-Nut 14
Spannkraft kN:
30
A min.:
42
F Zylinderschraube DIN 912:
M12x30
Anzieh- drehmoment Nm:
85
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
501
€ 8,50*
ab € 141,30*
€ 157,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,08*
€ 169,68*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,27*
€ 179,22*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,22*
€ 213,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,47*
€ 211,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.