Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEILSPANNER GERIFFELT, B=41 FÜR T-NUT G=14, WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET, KOMP:WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET UND BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0040.1214
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0040.1214
EAN/GTIN:
     4059245032969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilspanner
keilspanner kipp
keilspanner
Werkstoff: Grundkörper, Spannsegmente Werkzeugstahl. Ausführung: Grundkörper gehärtet. Spannsegmente gehärtet (49-51 HRC) und brüniert. Keilflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0040.1618 Hinweis: Die Keilspanner eignen sich durch ihre kompakte Bauweise besonders für horizontale und vertikale Mehrfachaufspannungen. Durch die gehärteten und geschliffenen Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht. Wahlweise können die entsprechenden Keilspanner in einer Rasterbohrung oder T-Nut befestigt werden. Durch Eindrehen der Zylinderschraube DIN 912 bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag. Die Spannbacken der Ausführung K0040.08 und K0040.0810 haben keine Riffelung. Durch das eingearbeitete Langloch können die Keilspanner verschoben werden. Verschiebeweg bei Bestellnummer: K0040.08 = ±0,5 mm K0040.12 = ±1,0 mm K0040.16 = ±1,5 mm Zeichnungshinweis: D) Zylinderschraube DIN 912 1) Keilspanner 2) Werkstück 3) Fester Anschlag
Weitere Informationen:
E:
4
D=Gewinde:
M12X30
G:
14
C:
22
A min.:
42
A max.:
49
B=Breite:
41
Gewicht in kg (ERP):
0.2555
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Keilspanner
RoHS:
true
Spannkraft max. kN:
30
Befestigungsart:
T-Nut
B1:
30
Anzieh- drehmoment max. Nm:
85
Ausführung 1:
geriffelt
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Oberfläche Komponente:
gehärtet und brüniert
Ausführung 2:
für T-Nut
Material Komponente:
Werkzeugstahl
Aufnahme-/ Auflagefläche:
geriffelt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,30*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,86*
€ 186,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.