| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568447595 Herst.-Nr.: 8081062 EAN/GTIN: 4052568447595 |
| |
|
| | |
| Sensorhalter DASI-E21-110-S8-SR Baugröße=110, Bauform=für Sensor M8, Konstruktiver Aufbau=Sensorleiste, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | DASI | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Baugröße: | 110 | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung und Schraube | Konstruktiver Aufbau: | Sensorleiste | Werkstoff Halter: | Stahl, verzinkt | Werkstoff Schrauben: | Stahl, verzinkt | Bauform: | für Sensor M8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DASI-E21-110-S8-SR |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 27,14* | € 36,64* | | | | | | 40 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,64* | € 39,99* | | | | | 15 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 31,02* | € 40,78* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,22* | € 50,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|