Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMT-AS-60-M-HS-RMB Servomotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568421861
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5242211
EAN/GTIN:
     4052568421861
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
Servomotor
Servomotor EMMT-AS-60-M-HS-RMB Umgebungstemperatur=-15 - 40 °C, Hinweis zur Umgebungstemperatur=bis 80°C mit Derating -1,5%/°C, Max. Aufstellhöhe=4000 m, Hinweis zur max. Aufstellhöhe=ab 1.000 m nur mit Derating von -1,0% pro 100 m, Lagertemperatur=-20 - 70 °C
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EMMT-AS
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Schutzart:
IP40
Entspricht Norm:
IEC 60034
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie | nach EU-RoHS-Richtlinie
Lagertemperatur:
;; GC
Verschmutzungsgrad:
2
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Hybrid-Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M23x1
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00995913
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Hinweis zur Schutzart:
IP40 für Motorwelle ohne Radialwellendichtring | IP65 für Motorwelle mit Radialwellendichtring | IP67 für Motorgehäuse inklusive Anschlusstechnik
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Zertifikat ausstellende Stelle:
UL E342973
Weitere Suchbegriffe: festo servomotoren, feuchtraumkabel, EMMT-AS-60-M-HS-RMB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 767,86*
€ 862,30*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 814,55*
€ 934,71*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.305,50*
€ 1.436,74*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,71*
€ 1.112,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,56*
€ 1.093,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,17*
€ 1.053,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,39*
€ 1.015,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 843,91*
€ 1.004,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,55*
€ 969,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.