| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568297886 Herst.-Nr.: 8069572 EAN/GTIN: 4052568297886 |
| |
|
| | |
| Vakuumsaugdüse OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-B2PNLK-H3 Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=15 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | OVEL | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb nicht möglich | Pneumatischer Anschluss 1: | für Schlauch Außen-Ø 6 mm | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | geschlossen | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00995804 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Regulierschraube: | Stahl | Pneumatischer Anschluss 3: | Schalldämpfer offen | Konstruktiver Aufbau: | T-Form | Schutzart: | IP40 | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-EMV-Richtlinie | Messverfahren: | Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige | Schaltelementfunktion: | Öffner | Schließer | umschaltbar | Kabellänge: | |M | Einschaltdauer: | 100% | Spulenkennwerte: | 24 V DC: 1,0 W | Handhilfsbetätigung: | tastend | Rastermaß: | |MM | Schaltausgang: | PNP/NPN umschaltbar | Schaltfunktion: | Frei programmierbar | Betriebsspannungsbereich DC: | ;; V | Werkstoff Kabelmantel: | PVC | Nennweite Lavaldüse: | |MM | Ejektorcharakteristik: | hohes Vakuum | Standard | Integrierte Funktion: | Abwurfimpuls elektrisch | Drossel | Drucksensor | Einschaltventil elektrisch | Filter | Schalldämpfer offen | Max. Vakuum: | |% | Vakuumanschluss: | für Schlauch Außen-Ø 6 mm | Werkstoff Schrauben: | Stahl | Druckmessbereich: | ;; BAR | Kabeldurchmesser: | |MM | Filterfeinheit: | |MIM | Werkstoff Filter: | POM | Leitungseigenschaft: | schleppkettentauglich | Toleranz Kabeldurchmesser: | ± 0,1 mm | Leiter-Nennquerschnitt: | |I2 | Farbe Kabelmantel: | grau | Werkstoff Anschlussgewinde: | POM | Bauart Schalldämpfer: | offen | Nennbetriebsdruck: | |BAR | Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck: | |S | Werkstoff Fangdüse: | POM | Werkstoff Schalldämpfer: | PE | Werkstoff Strahldüse: | Aluminium-Knetlegierung | Anzeigeart: | LED-Anzeige | 2-stellig | Einstellmöglichkeiten: | IO-Link | Teach-In | über Display und Tasten | Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom: | |BAR | Betriebsdruck für max. Vakuum: | |BAR | Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre: | |L2 | Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck: | |DBA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-B2PNLK-H3, Vakuumsaugdüse |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,17* | € 189,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 161,10* | € 189,63* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,30* | € 192,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 215,60* | € 260,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 264,41* | € 304,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|