| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568296964 Herst.-Nr.: 8066469 EAN/GTIN: 4052568296964 |
| |
|
| | |
| Kamerakopf SBPB-R5C-U3-1E1A-C Sensorauflösung=1600 x 1200 Pixel (UXGA), Objektivbefestigung=C-Mount, Sichtfeld=Abhängig von gewähltem Objektiv, Breite=29 mm, Höhe=29 mm Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | SBPB | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Befestigungsbausatz | Schutzart: | IP30 | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-EMV-Richtlinie | Zulässige Spannungsschwankungen: | +/- 5 % | Lagertemperatur: | ;; GC | KC-Zeichen: | KC-EMV | Nennbetriebsspannung DC: | |V | Hinweis zur Schutzart: | in montiertem Zustand | Relative Luftfeuchtigkeit: | 20 - 80 % | Elektrische Leistungsaufnahme: | ;; W | Länge: | |MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SBPB-R5C-U3-1E1A-C, Kamerakopf |
| | |
| |