Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1PNLK-H3 Vakuumsaugdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568295202
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8049054
EAN/GTIN:
     4052568295202
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Ejektor Pneumatik
Vakuumsaugdüse OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1PNLK-H3 Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=15 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
OVEL
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Pneumatischer Anschluss 1:
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
geschlossen
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00995804
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
Stahl
Pneumatischer Anschluss 3:
Schalldämpfer offen
Konstruktiver Aufbau:
T-Form
Schutzart:
IP40
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige
Schaltelementfunktion:
Öffner | Schließer | umschaltbar
Kabellänge:
|M
Einschaltdauer:
100%
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,0 W
Handhilfsbetätigung:
tastend
Rastermaß:
|MM
Schaltausgang:
PNP/NPN umschaltbar
Schaltfunktion:
Frei programmierbar
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Nennweite Lavaldüse:
|MM
Ejektorcharakteristik:
hohes Vakuum | Standard
Integrierte Funktion:
Abwurfimpuls elektrisch | Drossel | Drucksensor | Einschaltventil elektrisch | Filter | Schalldämpfer offen
Max. Vakuum:
|%
Vakuumanschluss:
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Werkstoff Schrauben:
Stahl
Druckmessbereich:
;; BAR
Kabeldurchmesser:
|MM
Filterfeinheit:
|MIM
Werkstoff Filter:
POM
Leitungseigenschaft:
schleppkettentauglich
Toleranz Kabeldurchmesser:
± 0,1 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
|I2
Farbe Kabelmantel:
grau
Werkstoff Anschlussgewinde:
POM
Bauart Schalldämpfer:
offen
Nennbetriebsdruck:
|BAR
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck:
|S
Werkstoff Fangdüse:
POM
Werkstoff Schalldämpfer:
PE
Werkstoff Strahldüse:
Aluminium-Knetlegierung
Anzeigeart:
LED-Anzeige | 2-stellig
Einstellmöglichkeiten:
IO-Link | Teach-In | über Display und Tasten
Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom:
|BAR
Betriebsdruck für max. Vakuum:
|BAR
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre:
|L2
Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck:
|DBA
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1PNLK-H3, Vakuumsaugdüse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,64*
€ 187,35*
3 Tage
12
€ 5,90*
ab € 161,36*
€ 187,54*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,29*
€ 189,79*
Frei Haus
ab € 216,12*
€ 257,31*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,25*
€ 218,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,51*
€ 208,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.