Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-E-EC Busmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568291181
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4080498
EAN/GTIN:
     4052568291181
Suchbegriffe:
CPX-E-EC
Busmodul
Busmodul CPX-E-EC Abmessungen B x L x H=42,2 mm x 125,8 mm x 76,5 mm, Rastermaß=18,9 mm, Diagnose per LED=(* EtherCAT Error, * EtherCAT RUN, * Modify, * Spannungsversorgung Elektronik/Sensoren, * Spannungsversorgung Last, * Systemfehler, * Verbindungsstatus), Diagnose per Bus=(* Drahtbruch, * Kurzschluss, * Parametrierfehler, * oberer Grenzwert nicht eingehalten, * Übertemperatur, * unterer Grenzwert nicht eingehalten, * Unterspannung), Konfigurations-Unterstützung=ESI-Datei
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CPX-E
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Hutschiene
Schutzart:
IP20
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur:
;; GC
Rastermaß:
|MM
Feldbus-Schnittstelle, Protokoll:
EtherCAT
Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart:
2x Dose
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik:
RJ45
Abmessungen B x L x H:
42,2 mm x 125,8 mm x 76,5 mm
Relative Luftfeuchtigkeit:
95 % | nicht kondensierend
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Konfigurations-Unterstützung:
ESI-Datei
Netzausfallüberbrückung:
|MS
Maximale Adressvolumen Ausgänge:
|AD
Maximale Adressvolumen Eingänge:
|AD
Max. Stromversorgung:
|A
Hinweis zu Ausgänge:
62 Byte mit E/A-Diagnose-Interface | 64 Byte mit Statusbits | 64 Byte ohne Diagnose
Hinweis zu Eingänge:
62 Byte mit E/A-Diagnose-Interface | 63 Byte mit Statusbits | 64 Byte ohne Diagnose
Schutz gegen direktes und indirektes Berühren:
PELV
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 403,60*
€ 462,84*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,93*
€ 511,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 526,48*
€ 601,39*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,85*
€ 677,45*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,54*
€ 608,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,54*
€ 603,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,03*
€ 565,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,10*
€ 535,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 445,11*
€ 529,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,93*
€ 516,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.