|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-195112 Herst.-Nr.: CPX-E-EC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zubehörtyp = Bus-Modul Reihe = CPX Serie = CPX-E Zur Verwendung mit = Elektrische Peripheriegeräte Versorgungsspannung = 24 V Montagetyp = DIN-Schiene Anschluss = Federkraftanschluss Betriebstemperatur max. = +50°C Abmessungen = 76,5 x 42,2 x 125,8 mm Weitere Informationen:  |  | Zubehörtyp: | Bus-Modul | Reihe: | CPX | Serie: | CPX-E | Zur Verwendung mit: | Elektrische Peripheriegeräte | Versorgungsspannung: | 24 V | Montagetyp: | DIN-Schiene | Anschluss: | Federkraftanschluss | Betriebstemperatur max.: | +50°C | Abmessungen: | 76,5 x 42,2 x 125,8 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |