| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568280185 Herst.-Nr.: 8026415 EAN/GTIN: 4052568280185 |
| |
|
| | |
| Anschlussblock VABM-B10-30S-G12-4-P3 Rastermaß=32 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=4, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=1093 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VABM | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/2 | Max. Anzahl Ventilplätze: | 4 | Rastermaß: | |MM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 51,49* | € 66,45* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 55,32* | € 69,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 83,34* | € 109,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,25* | € 125,76* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 114,99* | € 139,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|