Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASP-M4-320-A Sensorhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568268640
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3015256
EAN/GTIN:
     4052568268640
Suchbegriffe:
Sensorhalter
festo sensorhalter
Sensorhalter DASP-M4-320-A Baugröße=320, Bauform=für Zuganker, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=3 - starke Korrosionsbeanspruchung, Max. Anziehdrehmoment=1 Nm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DASP
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Baugröße:
320
Produktgewicht:
|G
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Max. Anziehdrehmoment:
|NM
Bauform:
für Zuganker
für Kolben-Ø:
Ø320
Weitere Suchbegriffe: DASP-M4-320-A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,12*
€ 11,45*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,70*
€ 11,99*
3 Tage
17
€ 8,90*
ab € 12,18*
€ 16,64*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.