| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568263539 Herst.-Nr.: 1492072 EAN/GTIN: 4052568263539 |
| |
|
| | |
| Zwischenpositionsmodul DADM-EP-G6-10 Baugröße=10, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=zwangsgeführter Bewegungsablauf, Positionserkennung=für Näherungsschalter, Betriebsdruck=3 - 6 bar Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | DADM | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Baugröße: | 10 | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991270 | Werkstoff Dichtungen: | PU | Konstruktiver Aufbau: | zwangsgeführter Bewegungsablauf | Pneumatischer Anschluss: | M3 | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Max. Aufprallgeschwindigkeit: | |M/S | Max. Anschlagkraft: | |N | Wiederholgenauigkeit: | ±0,02 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,65* | € 305,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 259,35* | € 306,26* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 289,62* | € 346,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|