| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568237370 Herst.-Nr.: 1492343 EAN/GTIN: 4052568237370 |
| |
|
| | |
| Magnetventil VZWF-B-L-M22C-G38-135-V-3AP4-10-R1 zwangsgesteuert, G3/8" Anschluss. Konstruktiver Aufbau=(* Membranventil, * zwangsgesteuert), Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=Magnet stehend, Befestigungsart=Leitungseinbau Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | VZWF | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Edelstahlguss | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 2/2 geschlossen monostabil | Befestigungsart: | Leitungseinbau | Symbol: | 00992976 | Werkstoff Dichtungen: | FPM | Betätigungsart: | elektrisch | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Membranventil | zwangsgesteuert | Dichtprinzip: | weich | Schutzart: | IP65 | Schaltzeit aus: | |MS | Schaltzeit ein: | |MS | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie | Spulenkennwerte: | 230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18,0 VA, Halteleistung 15,0 VA | Zulässige Spannungsschwankungen: | +/- 10 % | Elektrischer Anschluss: | Stecker | viereckige Bauform | nach EN 175301-803 | Form A | Handhilfsbetätigung: | keine | Werkstoff Schrauben: | hochlegierter Stahl rostfrei | Anschluss Armatur: | G3/8 | Mediumsdruck: | ;; BAR | Medium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Inerte Gase | Mineralöl | Wasser | neutrale Flüssigkeiten | weitere Durchflussmedien auf Anfrage | Werkstoffnummer Schraube: | 1.4301 | Durchfluss Kv: | |MQH | Werkstoffnummer Gehäuse: | 1.4581 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo magnetspule 230v ac, wege ventil, wege-ventile 24v, VZWF-B-L-M22C-G38-135-V-3AP4-10-R1 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,15* | € 229,85* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,25* | € 230,10* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 205,24* | € 239,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 232,29* | € 278,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|