Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZWF-B-L-M22C-G38-135-V-1P4-10-R1 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568235574
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1492151
EAN/GTIN:
     4052568235574
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Magnetventil VZWF-B-L-M22C-G38-135-V-1P4-10-R1 zwangsgesteuert, G3/8" Anschluss. Konstruktiver Aufbau=(* Membranventil, * zwangsgesteuert), Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=Magnet stehend, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VZWF
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahlguss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Symbol:
00992976
Werkstoff Dichtungen:
FPM
Betätigungsart:
elektrisch
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Membranventil | zwangsgesteuert
Dichtprinzip:
weich
Schutzart:
IP65
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Spulenkennwerte:
24 V DC: 11,0 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Elektrischer Anschluss:
Stecker | viereckige Bauform | nach EN 175301-803 | Form A
Handhilfsbetätigung:
keine
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Anschluss Armatur:
G3/8
Mediumsdruck:
;; BAR
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Inerte Gase | Mineralöl | Wasser | neutrale Flüssigkeiten | weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Werkstoffnummer Schraube:
1.4301
Durchfluss Kv:
|MQH
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4581
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,55*
€ 230,97*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,28*
€ 231,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,45*
€ 240,78*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,22*
€ 275,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,73*
€ 273,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,78*
€ 250,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 208,43*
€ 248,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,28*
€ 230,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.