Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EADB-V2-80-S401-500 Faltenbalgbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568233624
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1489410
EAN/GTIN:
     4052568233624
Suchbegriffe:
Faltenbalg
festo faltenbalg
faltenbalg
Faltenbalgbausatz EADB-V2-80-S401-500 Außen-Durchmesser=93 mm, Baugröße=80, Hubbereich=401 - 500 mm, Kolbenstangenverlängerung=117 mm, Bauform=rund
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EADB
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
80
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
aufschiebbar | mit Gewindestift
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Konstruktiver Aufbau:
Faltenbalg Bausatz | mit gefasster Abluft
Schutzart:
IP65 | nach IEC 60529
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Außen-Ø:
|MM
Bauform:
rund
Bewegte Masse:
|G
Werkstoff Gewindestifte:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: EADB-V2-80-S401-500, Faltenbalgbausatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,65*
€ 354,23*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 315,97*
€ 359,37*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,03*
€ 396,80*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,23*
€ 421,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,53*
€ 418,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,18*
€ 410,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,33*
€ 388,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 322,70*
€ 384,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,65*
€ 361,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.