Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASI-B13-50-S8 Sensorhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568232702
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1435233
EAN/GTIN:
     4052568232702
Suchbegriffe:
Sensorhalter
festo sensorhalter
Sensorhalter DASI-B13-50-S8 Baugröße=50, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=5 - 60 °C, Anziehdrehmoment=1,2 Nm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DASI
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
50
Produktgewicht:
|G
Anziehdrehmoment:
|NM
Weitere Suchbegriffe: DASI-B13-50-S8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,02*
€ 102,08*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,15*
€ 106,32*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,47*
€ 109,44*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.