Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHRS-16-A-NC Radialgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568229580
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1310161
EAN/GTIN:
     4052568229580
Suchbegriffe:
Pneumatik Radialgreifer
Pneumatik Schwenkgreifer
Radialgreifer
Schwenkgreifer
Radialgreifer DHRS-16-A-NC Baugröße=16, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Öffnungswinkel=180 deg, Rotationssymmetrie=<= 0,2 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer=<= 0,1 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DHRS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung | harteloxiert
Baugröße:
16
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Innengewinde und Zentrierhülse | mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991895
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgeführter Bewegungsablauf
Pneumatischer Anschluss:
M3
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Massenträgheitsmoment:
|KGC
Max. Öffnungswinkel:
|DEG
Wiederholgenauigkeit Greifer:
|MM
Greiferfunktion:
Radial
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
|HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
|MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
|MS
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
|N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
|NM
Werkstoff Abdeckkappe:
PA
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl
Max. Austauschgenauigkeit:
|MM
Greifkraftsicherung:
beim Schließen
Rotationssymmetrie:
|MM
Weitere Suchbegriffe: radialgreifer festo, pneumatik radialgreifer, DHRS-16-A-NC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 330,02*
€ 380,22*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,80*
€ 424,96*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,32*
€ 452,10*
Frei Haus
ab € 443,20*
€ 524,17*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 522,78*
€ 593,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,96*
€ 505,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,87*
€ 504,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,02*
€ 468,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,62*
€ 450,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 374,41*
€ 445,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,80*
€ 432,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.