| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031484 Herst.-Nr.: DHRS-16-A-NC EAN/GTIN: 4052568229580 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Finger = 2 Greif Typ = Radial Ausführung = Zweifach Serie = DHRS Betriebsdruck max. = 8 bar
Der Festo Radialgreifer DHRS-16-A-NC zeigt Öffnungs- und Schließzeiten [Ms] bei Raumtemperatur bei einem Betriebsdruck von 6 bar an, wobei der Greifer horizontal montiert ist und keine zusätzlichen Greiferfinger (Mittelwerte abgebildet) vorhanden sind. Die Greifer müssen für größere anliegende Lasten gedrosselt werden. Öffnungs- und Schließzeiten müssen dann entsprechend angepasst werden.Größe = 16 Max. Austauschgenauigkeit =< 0,2 mm Max. Öffnungswinkel = 180 Grad Rotationssymmetrisch =< 0,2 mm Wiederholgenauigkeit, Greifer=< = 0,1 mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Finger: | 2 | Greif Typ: | Radial | Ausführung: | Zweifach | Serie: | DHRS | Betriebsdruck max.: | 8 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: radialgreifer festo, pneumatik radialgreifer, 2031484, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Greifer, Festo, DHRS16ANC, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Grippers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 330,02* | € 380,22* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 363,80* | € 424,96* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,32* | € 452,10* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 443,20* | € 524,17* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 522,78* | € 593,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|