Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSM-T-25-270-CC-FW-A-B Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568227517
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1145101
EAN/GTIN:
     4052568227517
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Schwenkantrieb DSM-T-25-270-CC-FW-A-B Baugröße=25, Dämpfungswinkel=10 deg, Einstellbereich Schwenkwinkel=0 - 246 deg, Schwenkwinkel=0 - 246 deg, Dämpfung=CC: Stoßdämpfer beidseitig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DSM
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Baugröße:
25
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991265
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkflügel
Pneumatischer Anschluss:
M5
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Dämpfungswinkel:
|DEG
Einstellbereich Schwenkwinkel:
;; DEG
Schwenkwinkel:
;; DEG
Dämpfung:
Stoßdämpfer beidseitig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar:
|HZ
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
|NM
Werkstoff Antriebswelle:
Stahl | vernickelt
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T4 Gb X
Ex-Umgebungstemperatur:
0°C <= Ta <= +60°C
Zulässiges Massenträgheitsmoment:
|KGY
Feinjustage:
|DEG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,10*
€ 503,96*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 454,24*
€ 527,63*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,20*
€ 544,16*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,96*
€ 599,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,69*
€ 598,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,85*
€ 553,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,15*
€ 529,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 440,20*
€ 523,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,10*
€ 508,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.