| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568220907 Herst.-Nr.: 573695 EAN/GTIN: 4052568220907 |
| |
|
| | |
| Multipol-Steckdose NECA-S1G9-P9-MP5 Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Produktgewicht=60 g, Elektrischer Anschluss 1=Dose, Sub-D, 9-polig, Elektrischer Anschluss 2=Schraubklemme, 9-polig, Betriebsspannungsbereich DC=21,6 - 26,4 V Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | NECA | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Schutzart: | IP65 | nach IEC 60529 | Lagertemperatur: | ;; GC | Betriebsspannungsbereich DC: | ;; V | Werkstoff Schrauben: | Stahl | Strombelastbarkeit bei 40°C: | |A | Zulässiger Kabeldurchmesser: | ;; MM | Anschlussquerschnitt: | ;; I2 | Werkstoff Überwurfmutter: | Messing | Elektrischer Anschluss 1: | Dose, Sub-D, 9-polig | Elektrischer Anschluss 2: | Schraubklemme, 9-polig | Nennbetriebsspannung DC: | |V | Relative Luftfeuchtigkeit: | 95 % | nicht kondensierend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 60,09* | € 77,23* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 64,42* | € 80,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,75* | € 85,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,82* | € 93,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|