| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038950 Herst.-Nr.: NECA-S1G9-P9-MP5 EAN/GTIN: 4052568220907 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Steckverbinder Serie = NECA
Der Push-In-Y-Steckverbinder von Festo hat eine Standardgröße von 7,5 mm, die verwendet wird, und verfügt über ein Push/Pull-Prinzip der Designstruktur mit einem vollständigen Betriebstemperaturbereich von bis zu -0,95-16 bar.Umgebungstemperatur: -20 bis 70 °C. Gehäuse aus vernickeltem Messing Produktgewicht: 78,1 g. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Steckverbinder | Serie: | NECA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckaufbauventil, 2038950, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Zubehör für Pneumatikventile, Festo, NECAS1G9P9MP5, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Valve Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,43* | € 77,31* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 64,22* | € 80,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,32* | € 86,02* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,74* | € 93,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|