Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL Ein-/Ausgangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568218744
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     572607
EAN/GTIN:
     4052568218744
Suchbegriffe:
CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL
Ein-/Ausgangsmodul
Ein-/Ausgangsmodul CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock), * 50 mm x 107 mm x 41 mm), Anzahl Ausgänge=8, Anzahl Eingänge=8, Diagnose=(* Kurzschluss/Überlast pro Kanal, * Unterspannung Ausgänge), Parametrierung=(* Eingangsentprellzeit, * Failsafe pro Kanal, * Forcen pro Kanal, * Idle Mode pro Kanal, * Signalverlängerungszeit, * Verhalten nach Kurzschluss, * Überwachung Modul)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CPX-L
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | (im eingebauten Zustand)
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Schutzart:
IP20
Zulassung:
c UL - Recognized (OL)
Lagertemperatur:
;; GC
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Abmessungen B x L x H:
(inkl. Verkettungsblock) | 50 mm x 107 mm x 41 mm
Parametrierung:
Eingangsentprellzeit | Failsafe pro Kanal | Forcen pro Kanal | Idle Mode pro Kanal | Signalverlängerungszeit | Verhalten nach Kurzschluss | Überwachung Modul
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
Typ. 15 mA
Diagnose:
Kurzschluss/Überlast pro Kanal | Unterspannung Ausgänge
LED Anzeigen:
1 Sammeldiagnose | 16 Kanalstatus
Eingangsentprellzeit:
3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametrierbar)
Absicherung Kurzschluss:
interne elektronische Sicherung pro Kanal
Max. Summenstrom Eingänge pro Modul:
|A
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus:
nein
Potenzialtrennung Kanal - Kanal:
nein
Schaltpegel:
Signal 0: <= 5 V | Signal 1: >= 15 V
Kennlinie Eingänge:
IEC1131-T2, Typ 01
Schaltlogik Eingänge:
PNP (plusschaltend)
Max. Stromversorgung pro Kanal:
0,25 A (6 W Lampenlast)
Max. Summenstrom Ausgänge pro Modul:
|A
Kennlinie Ausgänge:
IEC1131-T2
Schaltlogik Ausgänge:
PNP (plusschaltend)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 119,26*
€ 144,94*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,12*
€ 157,14*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,14*
€ 158,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 165,47*
€ 195,93*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.