|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1818H-3414842 Herst.-Nr.: 572607 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Festo CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL Ein-/Ausgangsmodul Ein-/Ausgangsmodul CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock), * 50 mm x 107 mm x 41 mm), Anzahl Ausgänge=8, Anzahl Eingänge=8, Diagnose=(* - Kurzschluss/Überlast pro Kanal, * - Unterspannung Ausgänge), Parametrierung=(* - Eingangsentprellzeit, * Failsafe pro Kanal, * Forcen pro Kanal, * Idle Mode pro Kanal, * - Signalverlängerungszeit, * - Verhalten nach Kurzschluss, * Überwachung Modul) Weitere Informationen:  |  | Herstellertypenbezeichnung: | CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0,2 | Serie: | CPX | Hersteller Typenbezeichnung: | CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL | ECLASS-4.1: | 27250290 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 120,07* | € 144,80* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 128,36* | € 157,71* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 131,09* | € 158,77* |  |  |  | Lager 1818 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 165,17* | € 196,60* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1818 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1818 |  | Versand: Lager 1818 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 10,00* | € 6,90* |
Mindestbestellwert: € 10,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|