Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS6-LWS-1/2-U-V Wasserabscheider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568211875
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     564870
EAN/GTIN:
     4052568211875
Suchbegriffe:
Wasserabscheider
wasserabscheider festo
wasserabscheider
wasserabscheider 1/2"
Wasserabscheider MS6-LWS-1/2-U-V Kondensatableitung durch vollautomatisches Kondensatablassventil. Baugröße=6, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatisch, Konstruktiver Aufbau=Zentrifugalabscheider
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MS6-LWS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Baugröße:
6
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00992244
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Zentrifugalabscheider
Werkstoff Sichtscheibe:
PA
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Kondensatablass:
vollautomatisch
Baureihe:
MS
Max. Kondensatmenge:
|ML
Schalenschutz:
integriert als Metallschale
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:7:4]
Werkstoff Schale:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: MS6-LWS-1/2-U-V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,12*
€ 176,88*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,62*
€ 184,12*
2 Tage
42
€ 5,90*
ab € 167,98*
€ 194,92*
Frei Haus
ab € 178,58*
€ 213,55*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 187,33*
€ 216,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,77*
€ 207,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 160,67*
€ 191,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.