Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Wasserabscheider ms 63,33 l/s 2 → 12bar, G1/2, 6μm G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023191
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS6-LWS-1/2-U-V
EAN/GTIN:
     4052568211875
Suchbegriffe:
Wasserabscheider
wasserabscheider festo
wasserabscheider
wasserabscheider 1/2"
Anschlussverbindung = G1/2
Durchfluss typ. = 63,33 l/s
Filtergröße = 6µm
Serie = ms
Durchflussmenge typ. bei = 2 → 12bar
Anschlussverbindung Gewindegröße = 0,5
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebsdruck max. = 12 bar
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebsdruck min. = 2bar

Der Festo Wasserabscheider MS6-LWS-1/2-U-V Kondensatablass durch vollautomatisches Kondensatablassventil.Größe 6 Serie MS Montageposition senkrecht +/- 5° Kondensatablass vollautomatisch Designstruktur Zentrifugalabscheider
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/2
Durchfluss typ.:
63,33 l/s
Filtergröße:
6µm
Serie:
ms
Durchflussmenge typ. bei:
2 → 12bar
Anschlussverbindung Gewindegröße:
0,5
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebsdruck max.:
12 bar
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebsdruck min.:
2bar
Weitere Suchbegriffe: 2023191, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Abscheider, Festo, MS6LWS12UV, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Separators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,91*
€ 176,73*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,00*
€ 183,73*
3 Tage
35
€ 5,90*
ab € 167,91*
€ 194,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 179,05*
€ 212,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,35*
€ 252,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,46*
€ 250,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,21*
€ 229,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.