Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGSK-26-50-6P Elektroschlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568209766
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     562768
EAN/GTIN:
     4052568209766
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Elektroschlitten EGSK-26-50-6P mit Kugelumlaufführung Arbeitshub=50 mm, Baugröße=26, Reversierspiel=<= 20 µm, Spindeldurchmesser=8 mm, Spindelsteigung=6 mm/U
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EGSK
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Baugröße:
26
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Innengewinde und Passstift
Symbol:
00991211
Konstruktiver Aufbau:
Elektromechanische Linearachse | mit Kugelgewindetrieb
Schutzart:
IP10
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Führung:
Kugelumlaufführung
Max. Kraft Fy:
|N
Max. Kraft Fz:
|N
Max. Moment Mx:
|NM
Max. Moment My:
|NM
Max. Moment Mz:
|NM
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Max. Geschwindigkeit:
|M/S
Bewegte Masse:
|G
Werkstoff Profil:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: iso-zylinder festo, iso zylinder, EGSK-26-50-6P, Elektroschlitten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,17*
€ 628,53*
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 566,36*
€ 635,76*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 679,95*
€ 761,41*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,53*
€ 747,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,04*
€ 739,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,57*
€ 702,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,99*
€ 674,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 560,70*
€ 667,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,17*
€ 647,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.