Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DADB-S1-32-S251-300 Faltenbalgbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568197087
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553449
EAN/GTIN:
     4052568197087
Suchbegriffe:
Faltenbalg
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Faltenbalgbausatz DADB-S1-32-S251-300 für Normzylinder nach ISO 6432. Außen-Durchmesser=38 mm, Baugröße=32, Hubbereich=251 - 300 mm, Kolbenstangenverlängerung=97 mm, Bauform=rund
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DADB
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
32
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Gewindestift | mit Innengewinde
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Konstruktiver Aufbau:
Faltenbalg Bausatz | mit gefasster Abluft
Schutzart:
IP54
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Außen-Ø:
|MM
Bauform:
rund
Werkstoff Gewindestifte:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, DADB-S1-32-S251-300, Faltenbalgbausatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,65*
€ 127,49*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,22*
€ 133,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,84*
€ 135,76*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.