Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DADB-V6-100-S351-375 Faltenbalgbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568196875
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553383
EAN/GTIN:
     4052568196875
Suchbegriffe:
Faltenbalg
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Faltenbalgbausatz DADB-V6-100-S351-375 für Normzylinder nach ISO 15552. Außen-Durchmesser=93 mm, Baugröße=100, Hubbereich=351 - 375 mm, Kolbenstangenverlängerung=87 mm, Bauform=rund
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DADB
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
100
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
aufschiebbar | mit Gewindestift
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Konstruktiver Aufbau:
Faltenbalg Bausatz | mit gefasster Abluft
Schutzart:
IP54
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Außen-Ø:
|MM
Bauform:
rund
Werkstoff Gewindestifte:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, festo normzylinder iso 15552, iso zylinder, iso-zylinder festo, DADB-V6-100-S351-375, Faltenbalgbausatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,72*
€ 212,00*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,50*
€ 221,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,54*
€ 226,16*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,00*
€ 252,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,05*
€ 251,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,02*
€ 242,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 185,68*
€ 220,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.