Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABF-S3-1-R3C2-C-10 Reglerplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568181932
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543531
EAN/GTIN:
     4052568181932
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
Ventilverteiler
Reglerplatte VABF-S3-1-R3C2-C-10 für Ventilinsel VDMA-01/02, Normalanschlussbild 15407-1, bis 10 bar. Baubreite=26 mm, Basierend auf Norm=ISO 15407-1, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Druckregler für 4, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VABF
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Symbol:
00991579
Schutzart:
IP65 | NEMA 4
Basierend auf Norm:
ISO 15407-1
Baubreite:
|MM
Eingangsdruck 1:
;; BAR
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstant | mit Sekundärentlüftung
Druckregelbereich:
;; BAR
Werkstoff Bedienteil:
PA
Anschluss Manometer:
mit Halteklammer
Weitere Suchbegriffe: einlassblock festo, einlassblock, VABF-S3-1-R3C2-C-10, Reglerplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,93*
€ 139,50*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 117,22*
€ 139,66*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,47*
€ 153,44*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 125,81*
€ 159,42*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 137,34*
€ 163,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.